Riferimenti
Dummel:676.G018-D
Rubix:160000000156288

Dettagli del prodotto : ULTRA-MINI KLEMMHALT 676.G018-D
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 90 mm |
| Diametro di alesaggio | 6 mm |
| Portautensile | portautensile per inserti destro e sinistro |
| Connessione | viti di bloccaggio migliorate (versione con vite di serraggio modificata) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
