V LEVA RULLO UNIDIREZIONALE 2283231
Valvola direzionale pneumatica Pneumax
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2283.23.01
Rubix:999180300020984

Documenti
Dettagli del prodotto : V LEVA RULLO UNIDIREZIONALE 2283231
VALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni: 3/2 Taglia: 1/8" Tipologia: LEVA - MOLLA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 540 l/min |
| Campo di pressione | 0 - 10 |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
