DIR.-CONTROL VALVE G 1/4 NON-BREATHING & G551A005S3YZ

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:G551A005S3YZ
Rubix:999200520048634
Produttore:G551A005S3YZ
EAN:3661475002110
DIR.-CONTROL VALVE G 1/4 NON-BREATHING & G551A005S3YZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DIR.-CONTROL VALVE G 1/4 NON-BREATHING & G551A005S3YZ


La Serie 551 di ASCO è una linea di elettrovalvole compatte ideali per il controllo di aria o gas inerte in ambienti difficili. Il design unico delle valvole combina guarnizioni a T rigide e O-ring flessibili che garantiscono un'intercettazione a tenuta di bolla, resistenza allo sporco e affidabilità per milioni di cicli. La serie 551 è disponibile con corpi in alluminio anodizzato, ottone e acciaio inox con connessioni NPT e BSP da ¼ di pollice. È adatta alle condizioni difficili che si verificano nei settori chimico, della raffinazione, delle applicazioni alimentari e delle bevande e della lavorazione delle scienze biologiche.

Punti di forza

Disponibile in due versioni, con montaggio diretto sugli attuatori con interfaccia NAMUR secondo VDI/VDE 3845 o con filettatura per il montaggio su tubo
Le porte di scarico sono tubabili, per una migliore protezione dagli ambienti difficili
Sono disponibili solenoidi DIN, a tenuta stagna e antideflagranti per l'utilizzo in aree critiche e pericolose e antideflagranti sono disponibili per l'uso in aree critiche e pericolose
Le costruzioni a bassa potenza sono ideali per luoghi remoti e ad alimentazione alternativa
Il blocco di sfiato integrato sfiata sul lato della molla dell'attuatore per scaricare, prevenendo la corrosione
Sono disponibili costruzioni a singolo e doppio solenoide che si montano in qualsiasi posizione
Tutte le porte di NAMUR sullo stesso lato per una migliore protezione dall'acqua e dalla polvere
Sono disponibili tutti i solenoidi antideflagranti: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
Disponibile in versione artica, adatta per l'uso a temperature fino a -60°C
Distributore compatto convertibile da 3/2 a 5/2 con un design a piastra di flusso singola (solo Serie 551)

Applicazioni

Prodotti chimici;Raffinazione;Alimenti e bevande;Trattamento delle scienze biologiche

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Portata volumetrica10 l/min
€ 133,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 162,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione