192386-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-DI-MAXI-A
Valvola di controllo del filtro LFR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LFR-1/2-D-DI-MAXI-A
Rubix:160000000589393
Produttore:192386
EAN:4052568151225
Documenti
Dettagli del prodotto : 192386-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-DI-MAXI-A
Filtro-riduttore LFR-1/2-D-DI-MAXI-A Pressione di uscita max. 12 bar, con protezione metallica e manometro. Con scarico automatico della condensa e riduttore di pressione ad azionamento diretto. Taglia=Maxi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1920 g |
|---|---|
| Materiale | pressofusione di zinco |
| Portata volumetrica | 4500 l/min |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Connessione 1 | 1/2 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 366,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 446,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione