162719-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-5M-MINI
Valvola di controllo del filtro LFR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LFR-1/4-D-5M-MINI
Rubix:160000000585449
Produttore:162719
EAN:4052568012700

Documenti
Dettagli del prodotto : 162719-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-5M-MINI
Regolatore filtro LFR-1/4-D-5M-MINI Con coppa di protezione in metallo e manometro, grado di filtrazione di 5 µm. Con scarico di condensa manuale. Dimensione=Mini, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 272x52x78 mm |
|---|---|
| Peso | 545 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Materiale | zinco pressofuso |
| Portata volumetrica | 1200 l/min |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Connessione 1 | 1/4 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore