159636-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/4-D-MAXI-A
Valvola di controllo del filtro LFR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LFR-3/4-D-MAXI-A
Rubix:160000000584525
Produttore:159636
EAN:4052568126803

Documenti
Dettagli del prodotto : 159636-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/4-D-MAXI-A
Regolatore filtro LFR-3/4-D-MAXI-A con protezione coppa in metallo e manometro. Con scarico automatico della condensa. Dimensione=Maxi, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 351x116x80 mm |
|---|---|
| Peso | 1645 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/4 '' |
| Materiale | pressofusione di zinco |
| Portata volumetrica | 9700 l/min |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Connessione 1 | 3/4 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 435,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 531,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione