024500060-MODULO SOFT ASSORT 23UT M60 M60

VASSOIO MORBIDO IN EVA CON ASSORTIMENTO DI 23 CHIAVI DI MANOVRA BETA M60

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Beta Tools:M60
Rubix:160000000014463
Produttore:024500060
EAN:8014230786377
024500060-MODULO SOFT ASSORT 23UT M60 M60
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 024500060-MODULO SOFT ASSORT 23UT M60 M60


9 chiavi maschio esagonale con impugnatura mis. 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm mod. 96T
Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx® mis. T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mod. 97BTX/SC8
6 chiavi a bussola esagonale profonda tipo lungo mis. 5-6-7-8-10-13 mm mod. 944BX

1 vassoio morbido in EVA MV60

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)610x385x80 mm
Peso2254 g
Numero di elementi7
Materialetermoformato morbido
Altezza80 mm
Larghezza385 mm
Profondità610 mm
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
224,46 IVA esclusa
/ Unità
273,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore