VENTOSA B50-2.20.05AG 0101662

Ventose a soffietto B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0101662
Rubix:170000000512226
Produttore:0101662
VENTOSA B50-2.20.05AG 0101662
Riepilogo info tecniche
Materialesilicone
Diametro50 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA B50-2.20.05AG 0101662


La ventosa a soffietto in silicone Piab’s è progettata per offrire flessibilità e adattabilità superiori nelle operazioni di movimentazione materiali più impegnative. La morbida costruzione in silicone garantisce una presa delicata. Il design a soffietto permette un’eccellente compensazione delle differenze di altezza e la gestione efficace di oggetti irregolari. Robusta e resistente agli agenti chimici, la ventosa a soffietto in silicone assicura prestazioni affidabili, sicure ed efficienti in ambienti di automazione esigenti.
Ventosa B50-2 Silicone con filtro interno, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete

Punti di forza

Realizzato in silicone di alta qualità per una movimentazione sicura ed efficiente Eccellente flessibilità per adattarsi a superfici irregolari Resistente agli agenti chimici e alle alte temperature Il design a soffietto compensa le variazioni di altezza Adatto per plastica, lamiera e applicazioni di imballaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Materialesilicone
Diametro50 mm
Formarotondo
Tipologiaventosa
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,39 IVA esclusa
/ Unità
34,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione