Riferimenti
Dichtomatik:028,57X041,27X06,35 WA NBR
Rubix:999180500069915
Produttore:185044


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28,57 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 41,27 mm |
| Larghezza | 6,35 mm |
Dettagli del prodotto : 185044-ANELLO DI TENUTA 28,57X41,27X6,35
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 28,57 mm |
| Diametro esterno | 41,27 mm |
| Larghezza | 6,35 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito