WORKBENCH VICE 150MM FIXE BASE 1224.150E

1224.E - Officine fisse - Manutenzione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:1224.150E
Rubix:160000000041496
EAN:3148519276664
WORKBENCH VICE 150MM FIXE BASE 1224.150E

Riepilogo info tecniche

Apertura95 mm
Peso17260 g
Tipologiaregolare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : WORKBENCH VICE 150MM FIXE BASE 1224.150E


1224.E - Morse fisse per officina
- Morse in ghisa sferoidale, con carico di rottura minimo di 700 N/mm².
- L'elevata base di appoggio della guida prismatica/ganascia mobile impedisce la flessione della guida, facilitando il funzionamento della morsa anche in presenza di carichi elevati.
- Ganasce parallele intercambiabili. Alta resistenza all'usura, durezza 48/53 HRc.
-Ganascia a V per il bloccaggio dei tubi, rimovibile. Durezza 40/46 HRc.
-Sistema di regolazione mediante 2 complesse viti di bloccaggio.
-Presentazione: Barra di manovra Browning.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19000 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)545x325x310 mm
Peso imballaggio19431 g
Apertura95 mm
Peso17260 g
Tipologiaregolare
445,37 IVA esclusa
/ Unità
543,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione