MORSA PER USO LEGGERO 110 MM 1-83-065

Morsa da banco MaxSteel® 110 mm per impieghi leggeri

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:1-83-065
Rubix:999181000014848
EAN:3253561830655
MORSA PER USO LEGGERO 110 MM 1-83-065

Riepilogo info tecniche

Apertura100 mm
Peso6000 g
Tipologiaregolare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MORSA PER USO LEGGERO 110 MM 1-83-065


Descrizione Costruzione in ghisa per una maggiore robustezza. La vite con mandrino assicura un funzionamento regolare e duraturo. Base con fori per il fissaggio diretto al banco da lavoro per una maggiore stabilità. Base con bulloni e serratura per una maggiore versatilità. Ferramenta cromata resistente alla corrosione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6000 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)130x165x259 mm
Peso imballaggio6041 g
Apertura100 mm
Peso6000 g
Tipologiaregolare
Larghezza dei morsi85 mm
44,00 IVA esclusa
/ Unità
53,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione