WORKBENCH VICE 100MM SWIVEL B 1224.100

1224-Morse da cantiere-Manutenzione pivotale a 360°

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:1224.100
Rubix:160000000041491
EAN:3148519276077
WORKBENCH VICE 100MM SWIVEL B 1224.100

Riepilogo info tecniche

Apertura125 mm
Peso9700 g
Tipologiaregolare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : WORKBENCH VICE 100MM SWIVEL B 1224.100


1224-Morse da costruzione- mantenimento del perno a 360°
-Morse in ghisa sferoidale, carico di rottura minimo 700 N/mm².
-L'alta base di appoggio della guida prismatica/ganascia mobile impedisce la flessione della guida, facilitando il funzionamento della morsa anche in presenza di carichi pesanti.
-Ganasce parallele intercambiabili. Alta resistenza all'usura, durezza 48/53 HRc.
-Ganascia a V per il bloccaggio dei tubi, rimovibile. Durezza 40/46 HRc.
-Sistema di regolazione mediante 2 complesse viti di bloccaggio.
-Presentazione: Barra di manovra Browning.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11216 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)435x290x270 mm
Peso imballaggio11180 g
Apertura125 mm
Peso9700 g
Tipologiaregolare
Larghezza dei morsi104 mm
326,53 IVA esclusa
/ Unità
398,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione