MORSA DA BANCO APERTURA MAX (MM) 160 860550

Morsa da banco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:860550
Rubix:170000000538351
EAN:3660338154058
MORSA DA BANCO APERTURA MAX (MM) 160 860550

Riepilogo info tecniche

Apertura160 mm
Peso13000 g
Tipologiaregolare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MORSA DA BANCO APERTURA MAX (MM) 160 860550


Acciaio forgiato con trattamento al cromo sulla testa della vite e sulla barra
Durezza delle griffe di serraggio: 48-55 HRC
Carico di rottura: 650 N/mm²
Ganasce per serraggio tubi
Recupero/regolazione del gioco tramite vite
Disponibile come morsa fissa con la possibilità di aggiungere una base girevole
Workshop vice 125 mm

Punti di forza

Clamping strenght : 650N/mm²

Applicazioni

Usefull for clamping and maintaining element for welding or gluing situation

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura160 mm
Peso13000 g
Tipologiaregolare
Larghezza dei morsi125 mm
172,89 IVA esclusa
/ Unità
210,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione