WORKBENCH VICE 125MM SWIVEL B 1224.125
1224-Morse da cantiere-Manutenzione pivotale a 360°
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:1224.125
Rubix:160000000041493
EAN:3148519276152

Dettagli del prodotto : WORKBENCH VICE 125MM SWIVEL B 1224.125
1224-Morse da costruzione- mantenimento del perno a 360°
-Morse in ghisa sferoidale, carico di rottura minimo 700 N/mm².
-L'alta base di appoggio della guida prismatica/ganascia mobile impedisce la flessione della guida, facilitando il funzionamento della morsa anche in presenza di carichi pesanti.
-Ganasce parallele intercambiabili. Alta resistenza all'usura, durezza 48/53 HRc.
-Ganascia a V per il bloccaggio dei tubi, rimovibile. Durezza 40/46 HRc.
-Sistema di regolazione mediante 2 complesse viti di bloccaggio.
-Presentazione: Barra di manovra Browning.
-Morse in ghisa sferoidale, carico di rottura minimo 700 N/mm².
-L'alta base di appoggio della guida prismatica/ganascia mobile impedisce la flessione della guida, facilitando il funzionamento della morsa anche in presenza di carichi pesanti.
-Ganasce parallele intercambiabili. Alta resistenza all'usura, durezza 48/53 HRc.
-Ganascia a V per il bloccaggio dei tubi, rimovibile. Durezza 40/46 HRc.
-Sistema di regolazione mediante 2 complesse viti di bloccaggio.
-Presentazione: Barra di manovra Browning.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14090 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 470x300x280 mm |
| Peso imballaggio | 14231 g |
| Apertura | 150 mm |
| Peso | 12840 g |
| Tipologia | regolare |
| Larghezza dei morsi | 75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 399,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 486,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione