MORSA DA BANCO MULTIANGOLO 70MM 1-83-069
Morsa da banco su snodo sferico a 360°
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stanley:1-83-069
Rubix:999181000014852
EAN:3253561830693




Dettagli del prodotto : MORSA DA BANCO MULTIANGOLO 70MM 1-83-069
Pratica!
Morsa da banco con testa a snodo sferico per la tenuta in tutte le posizioni. Base da fissare al banco di lavoro.
Larghezza: 70 mm - Apertura: 40 mm - Peso 1,6 kg.
Morsa da banco con testa a snodo sferico per la tenuta in tutte le posizioni. Base da fissare al banco di lavoro.
Larghezza: 70 mm - Apertura: 40 mm - Peso 1,6 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1600 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 83x160x295 mm |
| Peso imballaggio | 1,64 g |
| Apertura | 40 mm |
| Peso | 1600 g |
| Tipologia | regolare |
| Larghezza dei morsi | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione