U04980013 498 B_127X150X83 MORSA DA BANCO
Morse parallele da banco
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:498 B 127X150X83
Rubix:160000000341849
Produttore:U04980013
EAN:8010239161955

Documenti
Dettagli del prodotto : U04980013 498 B_127X150X83 MORSA DA BANCO
Modello in acciaio interamente forgiato con ganasce e corpo in un solo pezzo - Ganascia posteriore con piano ad incudine - Doppia guida prismatica rettificata con viti per la regolazione del parallelismo delle ganasce ed il recupero dei giochi - Fornite con ganasce stringitubo
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x210x370 mm |
|---|---|
| Peso | 12218 g |
| Apertura | 150 mm |
| Peso | 12218 g |
| Tipologia | regolare |
| Larghezza dei morsi | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 231,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 282,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
