MORSA DA BANCO APERTURA MAX (MM) 190 860551

Morsa da banco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:860551
Rubix:170000000538352
EAN:3660338154065
MORSA DA BANCO APERTURA MAX (MM) 190 860551

Riepilogo info tecniche

Apertura190 mm
Peso18000 g
Tipologiaregolare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MORSA DA BANCO APERTURA MAX (MM) 190 860551


Acciaio forgiato con trattamento al cromo sulla testa della vite e sulla barra
Durezza delle griffe di serraggio: 48-55 HRC
Carico di rottura: 650 N/mm²
Ganasce per serraggio tubi
Recupero/regolazione del gioco tramite vite
Disponibile come morsa fissa con la possibilità di aggiungere una base girevole
Workshop vice 150 mm

Punti di forza

Clamping strenght : 650N/mm²

Applicazioni

Usefull for clamping and maintaining element for welding or gluing situation

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura190 mm
Peso18000 g
Tipologiaregolare
Larghezza dei morsi150 mm
249,07 IVA esclusa
/ Unità
303,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione