15TNE7B01A00-CATENA PIASTRA DIRITTA 16B-1 C (1 S) PD ALPHA
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:16B-1 C (1 S) PD ALPHA
Rubix:999180700001313
Produttore:15TNE7B01A00


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 15TNE7B01A00-CATENA PIASTRA DIRITTA 16B-1 C (1 S) PD ALPHA
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 20,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 196,30 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 239,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore