25A977P5-GUARN.PU LABBRO-490X460X24 H.SEDE MAD 490460
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 490460
Rubix:999190900035123

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 460 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 490 mm |
| Altezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 25A977P5-GUARN.PU LABBRO-490X460X24 H.SEDE MAD 490460
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 460 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 490 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione