9332+ RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP3 NR D CON VALVOLA 7100101249

3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato Classe FFP3 con valvola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:9332+
Rubix:999180300076112
Produttore:7100101249
EAN:4054596787216
9332+ RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP3 NR D CON VALVOLA 7100101249

Riepilogo info tecniche

Classeffp3
Valvola
Tipologiapieghevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9332+ RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP3 NR D CON VALVOLA 7100101249


Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione..
Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato..
Lembo nasale sagomato: design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, garantisce una buona visibilità e ottimizza la compatibilità con gli occhiali..
Confezione singola: confezione igienica per la protezione del respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzioone nell'ambiente di lavoro..
Embossed top panel helps reduce eyewear fogging.
Chin tab designed for ease of positioning and adjustment.
Easy to store away with flat-fold design and individual wrapping.
Colour-coded headbands for easy identification: red for FFP3 (NFP 50).
Available in smaller pack sizes.
Livello massimo di utilizzo: Fino a 50 TLV.
9332+ RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP3 NR D CON VALVOLA

Punti di forza

Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.
Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.
Lembo nasale sagomato: design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, garantisce una buona visibilità e ottimizza la compatibilità con gli occhiali.
Confezione singola: confezione igienica per la protezione del respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzioone nell'ambiente di lavoro.

Applicazioni

Wide variety of industrial applications and other hazardous environments

Informazioni tecniche


Attributi
Classeffp3
Valvola
Tipologiapieghevole
Colorebianco
Paese d'origineGB
  • Disponibile: spedito entro 24 ore