49072210-GUARNIZIONE AU NIPSL 20X30X10,7 21200

49072210 - Guarnizione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49072210
Rubix:160000000442315
Produttore:49072210
49072210-GUARNIZIONE AU NIPSL 20X30X10,7 21200

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza10,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49072210-GUARNIZIONE AU NIPSL 20X30X10,7 21200


Guarnizione combinate

Punti di forza

Combination seal with minimal space requirements, which seals inwards and wipes outwards
The component needs no additional element (circlip) for axial fixing within the housing
Long service life
Robust design

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza10,7 mm
Materialeau 21200
9,93 IVA esclusa
/ Unità
12,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione