GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 629531 160 MM X 135 MM X 25,4 MM PCB1A1600-N8RO

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PCB1A1600-N8RO
Rubix:999190900047204
GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 629531 160 MM X 135 MM X 25,4 MM PCB1A1600-N8RO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno135 mm
Diametro esterno160 mm
Altezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 629531 160 MM X 135 MM X 25,4 MM PCB1A1600-N8RO


TENUTA PISTONE D.E. Modello:DBM Diametro Esterno:160.00 mm Diametro Interno:135.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE Codice Produttore:DBM629531

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno135 mm
Diametro esterno160 mm
Altezza25,4 mm
Materialenbr - poliestere
Codice doganale84842000
22,51 IVA esclusa
/ Unità
27,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore