SUPPORTO GUARNIZIONE MSS-ITS-160/200-000-NBR R412018749

Supporto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:R412018749
Rubix:999180700039276
Produttore:R412018749
EAN:3666750000034
SUPPORTO GUARNIZIONE MSS-ITS-160/200-000-NBR R412018749

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno64 mm
Altezza71,5 mm
Materialealuminium (housing);anodized (surface);acrylonitrile butadiene rubber (piston rod seal, scrape)

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO GUARNIZIONE MSS-ITS-160/200-000-NBR R412018749


The AVENTICS Modular scraper system and front lube unit offer more flexibility by implementing a different scraper model with the same cylinder if yours needs changing. They are available separately as spare parts with fully installed seals and bushings and can be exchanged at any time, quickly and easily, without removing the cylinder.

Punti di forza

•For series PRA, TRB, CCL-IS, IST

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno64 mm
Altezza71,5 mm
Materialealuminium (housing);anodized (surface);acrylonitrile butadiene rubber (piston rod seal, scrape)
88,36 IVA esclusa
/ Unità
107,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione