GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 177137 45 MM X 35 MM X 16,4 MM PCB2N0450-N8RO
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PCB2N0450-N8RO
Rubix:999190900047210

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 16,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 177137 45 MM X 35 MM X 16,4 MM PCB2N0450-N8RO
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DBM Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:35.00 mm Altezza Sede:16.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE Codice Produttore:DBM177137
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 16,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore