49076091-GUARNIZIONE AU NIPSL 30.0 40.0 10.7 21200

49076091 - Guarnizione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49076091
Rubix:160000000442481
Produttore:49076091
49076091-GUARNIZIONE AU NIPSL 30.0 40.0 10.7 21200

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza10,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49076091-GUARNIZIONE AU NIPSL 30.0 40.0 10.7 21200


Guarnizione combinate

Punti di forza

Combination seal with minimal space requirements, which seals inwards and wipes outwards
The component needs no additional element (circlip) for axial fixing within the housing
Long service life
Robust design

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza10,7 mm
Materialeau 21200
12,91 IVA esclusa
/ Unità
15,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione