49076143-GUARNIZIONE AU NIPSL 40X50X10,7 21200

49076143 - Guarnizione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49076143
Rubix:160000000442490
Produttore:49076143
49076143-GUARNIZIONE AU NIPSL 40X50X10,7 21200

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza10,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49076143-GUARNIZIONE AU NIPSL 40X50X10,7 21200


Guarnizione combinate

Punti di forza

Combination seal with minimal space requirements, which seals inwards and wipes outwards
The component needs no additional element (circlip) for axial fixing within the housing
Long service life
Robust design

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza10,7 mm
Materialeau 21200
15,30 IVA esclusa
/ Unità
18,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione