GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 200180 200 MM X 180 MM X 31,5 MM PCE102000-N00OC
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PCE102000-N00OC
Rubix:999190900047242

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 31,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 200180 200 MM X 180 MM X 31,5 MM PCE102000-N00OC
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DPS Diametro Esterno:200.00 mm Diametro Interno:180.00 mm Altezza Sede:31.50 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 31,5 mm |
| Materiale | nbr - goa tela |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione