49072211-GUARNIZIONE * AU NIPSL 25X35X10,7 21200

49072211 - Guarnizione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49072211
Rubix:160000000442316
Produttore:49072211
49072211-GUARNIZIONE * AU NIPSL 25X35X10,7 21200

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza10,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49072211-GUARNIZIONE * AU NIPSL 25X35X10,7 21200


Guarnizione combinate

Punti di forza

Combination seal with minimal space requirements, which seals inwards and wipes outwards
The component needs no additional element (circlip) for axial fixing within the housing
Long service life
Robust design

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza10,7 mm
Materialeau 21200
10,76 IVA esclusa
/ Unità
13,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore