GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 196133 50 MM X 34 MM X 18,4 MM PCB1A0500-N8RO
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PCB1A0500-N8RO
Rubix:160000000419919

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 196133 50 MM X 34 MM X 18,4 MM PCB1A0500-N8RO
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DBM Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:34.00 mm Altezza Sede:18.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE Codice Produttore:DBM196133
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore