MALE STUD FIT'G 4MM X 1/8BSPP 0101 04 10
Legris Accoppiamento maschio BSP parallelo 101
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:0101 04 10
Rubix:160000001714628
EAN:0820099087276


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Tipologia | filettatura del raccordo maschio |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MALE STUD FIT'G 4MM X 1/8BSPP 0101 04 10
Collegamento in linea di un tubo con filettatura maschio.
Disponibile da 4 a 28 mm di diametro esterno, filettatura metrica BSPT.
Disponibile da 4 a 28 mm di diametro esterno, filettatura metrica BSPT.
Applicazioni: Pneumatica, Raffreddamento, Processo automobilistico, Lubrificazione, Trasmissione di fluidi, Imballaggio, Macchinari industriali
Dimensione filettatura 1 (metrica): G1/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 4
Divisione: Connettori per bassa pressione Divisione Europa
Temperatura massima di esercizio: 100
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale dado: OTTONE
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione in ottone
Quantità per scatola: 10
Forma: Filettatura maschio per raccordi
Materiale manicotto: OTTONE
Specifiche Met: CNOMO: E07.21.115N (per apparecchiature robotiche nell'industria automobilistica), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0.016
Dimensione filettatura 1 (metrica): G1/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 4
Divisione: Connettori per bassa pressione Divisione Europa
Temperatura massima di esercizio: 100
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale dado: OTTONE
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione in ottone
Quantità per scatola: 10
Forma: Filettatura maschio per raccordi
Materiale manicotto: OTTONE
Specifiche Met: CNOMO: E07.21.115N (per apparecchiature robotiche nell'industria automobilistica), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0.016
Punti di forza
- Semplice da installare e utilizzare
- Adatto per applicazioni pneumatiche e idrauliche a media pressione
- Compatibile con molti fluidi industriali
- Ampia gamma di prodotti: 22 configurazioni
- Eccellente tenuta grazie al serraggio dell'oliva sul tubo
- La tenuta metallica garantisce la massima durata
- Ottone ad alta resistenza per una maggiore affidabilità meccanica - Ampia varietà di tubi
- Connessione di diversi tipi di tubi: metallo, polimero, acciaio, gomma, ecc.
- È possibile collegare più diametri di tubo utilizzando il sistema di assemblaggio del riduttore Parker Legris
- Non è necessario alcun inserto per tubi in poliammide rigidi e semirigidi inferiori a 14 mm
- Adatto per applicazioni pneumatiche e idrauliche a media pressione
- Compatibile con molti fluidi industriali
- Ampia gamma di prodotti: 22 configurazioni
- Eccellente tenuta grazie al serraggio dell'oliva sul tubo
- La tenuta metallica garantisce la massima durata
- Ottone ad alta resistenza per una maggiore affidabilità meccanica - Ampia varietà di tubi
- Connessione di diversi tipi di tubi: metallo, polimero, acciaio, gomma, ecc.
- È possibile collegare più diametri di tubo utilizzando il sistema di assemblaggio del riduttore Parker Legris
- Non è necessario alcun inserto per tubi in poliammide rigidi e semirigidi inferiori a 14 mm
Applicazioni
- Imballaggio
- Produzione varia
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Macchine utensili
- Macchine pneumatiche a media e alta pressione
- Sistemi di lubrificazione
- Sistemi di raffreddamento
- Robot di saldatura
- Adatto per applicazioni sottovuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 164 g |
| Materiale | ottone |
| Tipologia | filettatura del raccordo maschio |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
| Connessione 1 | g 1/8 '' |
| Connessione 2 | 4 mm |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,05 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione