529683-FILTRO A CARBONE ATTIVO MS6-LFX-1/4-R
Activated Carbon Filter
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS6-LFX-1/4-R
Rubix:160000000596880
Produttore:529683
EAN:4052568164256

Documenti
Dettagli del prodotto : 529683-FILTRO A CARBONE ATTIVO MS6-LFX-1/4-R
Filtro a carbone attivo MS6-LFX-1/4-R Tazza e protezione in plastica, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Costruzione=Filtro a carbone attivo, Protezione tazza=Tazza protettiva in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 210x80x150 mm |
|---|---|
| Peso | 744,3 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/4 '' |
| Tipologia | active carbon filter ms6-lfx-1/4-r 529683 |
| Portata volumetrica | 900 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | female thread g1/4 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione