532788-CARTUCCIA FILTRANTE AL CARBONE ATTIVO LFACP-MIDI
Active Carbon Filter Cartridge
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LFACP-MIDI
Rubix:160000000597195
Produttore:532788
EAN:4052568086237
Documenti
Dettagli del prodotto : 532788-CARTUCCIA FILTRANTE AL CARBONE ATTIVO LFACP-MIDI
Cartuccia filtrante al carbone attivo LFACP-MIDI Per la serie D. Aria compressa tecnicamente priva di olio. Taglia=Midi, Serie=D, Informazioni sui materiali, filtro=Carbone attivo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 115x55x55 mm |
|---|---|
| Peso | 55 g |
| Tipologia | activated carbon filter cartridge lfacp-midi 532788 |
| Portata volumetrica | 900 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione