01660460-ARTICOLO MHL2-25DZ

Air Gripper

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:MHL2-25DZ
Rubix:999221025052827
Produttore:01660460
01660460-ARTICOLO MHL2-25DZ
brand logo
Riepilogo info tecniche
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01660460-ARTICOLO MHL2-25DZ


Wide-opening air gripper Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40 Strokes up to 200mm Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism Axial mounting and lateral mounting options available Many made to order available.

Punti di forza

Lightweight. Bore size: ø10 to ø40. Opening/closing stroke range: 20-200 mm. Built-in dust protection mechanism (Standard). Dust resistant option now available.

Informazioni tecniche


Attributi
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione