GUANTO 29500 # 11

AlphaTec® 29-500 (ex NEOTOP)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:29-500-11
Rubix:999180400101805
Produttore:29500110
EAN:0076490495350
GUANTO 29500 # 11

Riepilogo info tecniche

Grandezza11
Lunghezza300 mm
Valore di protezione chimicaaklnpt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO 29500 # 11


Ideale per l'impiego in atmosfere fredde: il neoprene conserva la sua fantastica elasticità anche a bassa temperatura. Formulazione di neoprene. Protegge da una vasta gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti solventi.
Qualità superiori di flessibilità. Contiene lattice naturale. Molto meno stancante per la mano rispetto ad altri guanti per mansioni gravose. Felpatura di lanuggine di cotone vergine. Morbido, comodo ed assorbente.
Lunghezza : 300 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : No.
Norme : EN388:2016_X121A, EN ISO 374-1:2016|Type A_AKLNPT, EN ISO 374-5:2016_Virus
GUANTO NEOTOP

Punti di forza

  • Ideal for use in cold conditions: neoprene maintains its superb elasticity even at low temperatures
  • Flock lined in pure cotton for better comfort and perspiration absorption
  • Superior flexibility. Contains natural rubber. Much less tiring to the hands than other heavy-duty gloves

Applicazioni

Agricoltura, Industria chimica, Pulizia, Manutenzione, Raffinazione - Petroli e benzine

Informazioni tecniche


Attributi
Peso149 g
Grandezza11
Lunghezza300 mm
Valore di protezione chimicaaklnpt
Materiale principalecotone
Confezione12 paia in un sacchetto: 12 sacchetti in un cartone
Colorenero
Spessore0,75 mm
Materialefloccatura di cotone
  • Esaurito

Grandezza