GUANTI 87190 # 7,5-8 NULLO
AlphaTec® 87-190 (ex Econohands® Plus)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:87-190-8
Rubix:999250417008378
Produttore:87190080

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 305 mm |
| Materiale principale | lattice |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTI 87190 # 7,5-8 NULLO
Trattato specificamente per ridurre il rischio di reazioni allergiche. Spessore di 0,35 mm. Assicura notevole sensibilità. Eccellente rapporto prezzo/qualità.
Lunghezza : 290 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : No.
Norme : EN388:2016_1010X, EN ISO 374-1:2016_Type CEN ISO 374-5:2016_Virus
Lunghezza : 290 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : No.
Norme : EN388:2016_1010X, EN ISO 374-1:2016_Type CEN ISO 374-5:2016_Virus
Extra thin natural rubber glove for excellent sensitivity.
Punti di forza
- Ultra light duty glove
- 100% cotton flock lining
- Excellent dexterity and tactility
- Chlorinated
Applicazioni
Pulizia, Operazioni di pulizia, Operazioni leggere di assemblaggio, Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 56 g |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Lunghezza | 305 mm |
| Materiale principale | lattice |
| Colore | giallo |
| Spessore | 0,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito