GUANTO ALPHATEC 87950 SIZE 9,0 87950 # 9

AlphaTec® 87-950

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:87-950 9
Rubix:999190200012796
Produttore:87950090
EAN:0076490442941
GUANTO ALPHATEC 87950 SIZE 9,0 87950 # 9
Riepilogo info tecniche
Grandezza9
Lunghezza325 mm
Valore di protezione chimicaaklops
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 87950 SIZE 9,0 87950 # 9


50% più spesso del Glovess standard floccato.Resistenza estremamente elevata a molti chetoni, sali, detergenti, alcoli, alcali e grassi.100% gomma naturale senza riempitivi. Eccellente resistenza ai rischi meccanici e maggiore protezione chimica.Clorurato. Per una migliore presa e una maggiore resistenza chimica.100% cotone flocklining. Rende i guanti pesanti più morbidi e comodi da indossare. Aiuta ad assorbire il sudore.

Punti di forza

Protezione extra per applicazioni pesanti.

Applicazioni

Trattamento e preparazione di prodotti chimici
- Movimentazione di carichi pesanti: dove è richiesta anche sensibilità
- Manutenzione di impianti e attrezzature pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso114 g
Grandezza9
Lunghezza325 mm
Valore di protezione chimicaaklops
Materiale principalelattice
Colorenero
Spessore0,73 mm
Materialelattice
Mostra UNSPSC / ECL@SS
25,56 IVA esclusa
/ 12 Paia
31,18 IVA inclusa
  • Esaurito

Grandezza

selezionare le varianti (2)