Riferimenti
Chiaravalli:27100015
Rubix:170000000732848
Produttore:27100015
EAN:8054652070814

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : 27100015-ANELLI DIN 705 C-ABU 15C9 *
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 12 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
Diametro interno
15 mm
Diametro esterno
25 mm