Riferimenti
Chiaravalli:27100020
Rubix:170000000732852
Produttore:27100020
EAN:8054652070852

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : 27100020-ANELLI DIN 705 C-ABU 20C9 *
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 48 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 14 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
20 mm
Diametro esterno
32 mm