Riferimenti
Chiaravalli:27100030
Rubix:170000000732854
Produttore:27100030
EAN:8054652070876

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : 27100030-ANELLI DIN 705 C-ABU 30C9 *
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 1,6 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
6 mm
Diametro esterno
30 mm