Riferimenti
Chiaravalli:27200012
Rubix:170000000732864
Produttore:27200012
EAN:8054652070975

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : 27200012-ANELLI DIN 705 C-ABU 12 ZINCATIC9 *
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 12 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore