080020112-ANELLO DESTRO ZINCATO (1/2) ZD M12 8002ZD M12
Anelli per tenditori, filettatura destra, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8002ZD M12
Rubix:160000000019553
Produttore:080020112
EAN:8014230181639


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 72 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro metrico | M12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080020112-ANELLO DESTRO ZINCATO (1/2) ZD M12 8002ZD M12
Anelli per tenditori, filettatura destra, zincati
Punti di forza
Anelli per tenditori, filettatura destra, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 92 g |
| Lunghezza | 72 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro metrico | M12 |
| Capacità di carico | 690 kg |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,80 IVA inclusa
- Esaurito