40421215-GUARNIZIONE AU N100 40X55X10 94 AU 925

Anello a U AU N100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:14358
Rubix:160000000438538
Produttore:14358
40421215-GUARNIZIONE AU N100 40X55X10 94 AU 925
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 40421215-GUARNIZIONE AU N100 40X55X10 94 AU 925


Guarnizione per steli

Applicazioni

La tenuta a semplice effetto per pistone o stelo della serie AU N 100 di Freudenberg è particolarmente adatta per esigenze di ricambi. Viene impiegata specificamente per cilindri standard e per cilindri speciali. La tenuta è inoltre applicabile nel settore delle macchine agricole, delle presse a iniezione, nonché nelle sponde idrauliche e nelle attrezzature forestali. Un'installazione accurata è essenziale per il corretto funzionamento della tenuta. L'installazione di anelli di supporto può aumentare la sicurezza funzionale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza10 mm
Materiale94 au 925
Esecuzioneau n100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,34 IVA esclusa
/ Unità
12,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione