Riferimenti
Gandini Fasteners:152E
Rubix:160000000411288

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 143 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : ANELLO D'ARRESTO 152E
Anello d'arresto
Anello d'arresto 152E Anelli d'arresto per alberi DIN 471. Sono gli anelli più comunemente usati, facili da montare, con una notevole capacità assiale. Possono essere utilizzati anche in applicazioni con elevati numeri di giri.La loro conformazione (hanno una larghezza radiale che diminuisce in prossimità delle estremità) fa si che in fase di montaggio lo stress sia distribuito uniformemente per tutta la sezione dell'anello. I fori sulle estremità, inoltre, garantiscono la più semplice e veloce modalità di montaggio tramite pinze.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 143 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 4 mm |
| Tipologia | tipo a - per alberi (din 471 / uni 3653-7435) |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
Diametro interno
143 mm
Diametro esterno
35 mm