ANELLO DI GUIDA PREFORMATO 36 X 41 X 9,7 RESINA FENOLICA HPW03600410097S1
Anello di guida per pistoni Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):HPW03600410097S1
Rubix:999230711022480
Dettagli del prodotto : ANELLO DI GUIDA PREFORMATO 36 X 41 X 9,7 RESINA FENOLICA HPW03600410097S1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 41 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 36 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito
