SET DI CRICCHETTO E BOCCOLE DI SERRAGGIO 1/2'' - 27 ELEMENTI 6868838
ASSORTIMENTO DI 27 ELEMENTI CON CRICCHETTO, CHIAVI A BUSSOLA E ACCESSORI 1/2" ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:6868838
Rubix:999180300061178
Documenti
Dettagli del prodotto : SET DI CRICCHETTO E BOCCOLE DI SERRAGGIO 1/2'' - 27 ELEMENTI 6868838
DIN 3122 E 3123
٥Assortimento di 21 chiavi a bussola, 1 cricchetto e 5 accessori 1/2"٥Realizzato in acciaio Cromo Vanadio٥Finitura semi-satinata, semilucide con striature centrali٥ Chiavi a bussola poligonali21 chiavi a bussola poligonali 1/2":٥Misura serie: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32-34 mmCricchetto quadro maschio 1/2”5 accessori per attacchi 1/2”:٥ Prolunga 125 mm per attacco 1/2”٥ Prolunga 250 mm per attacco 1/2”٥ Manico articolato 425 mm٥ Adattatore 1/2”٥ Cardano universale per attacco 1/2”
٥Assortimento di 21 chiavi a bussola, 1 cricchetto e 5 accessori 1/2"٥Realizzato in acciaio Cromo Vanadio٥Finitura semi-satinata, semilucide con striature centrali٥ Chiavi a bussola poligonali21 chiavi a bussola poligonali 1/2":٥Misura serie: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32-34 mmCricchetto quadro maschio 1/2”5 accessori per attacchi 1/2”:٥ Prolunga 125 mm per attacco 1/2”٥ Prolunga 250 mm per attacco 1/2”٥ Manico articolato 425 mm٥ Adattatore 1/2”٥ Cardano universale per attacco 1/2”
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 27 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,26 IVA inclusa
- Esaurito