Riferimenti
Igus:RJUM-01-30
Rubix:160000000456013





Riepilogo info tecniche
| Serie | r |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DRYLIN R RJUM-01-30
Informazioni tecniche
Attributi
| Serie | r |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Lunghezza | 68 mm |
| Fattore di carico stat. C | 35700 N |
| Fattore di carico din. C0 | 5100 N |
| Codice doganale | 84833038 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione