0660940200000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB1825-E40-Z

Boccola

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGB1825-E40-Z
Rubix:160000001806708
Produttore:0660940200000
EAN:4012802682090
0660940200000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB1825-E40-Z
Riepilogo info tecniche
Diametro interno18 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0660940200000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB1825-E40-Z


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10,72 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza25 mm
Serieegb..-e40
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito