017500140-CARTUCCIA GRASSO PER 1750 CG 400 1750CG 400
Cartucce di grasso per 1750B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1750CG 400
Rubix:160000000012180
Produttore:017500140
EAN:8014230092850


Riepilogo info tecniche
| Confezione | ingrassatura |
|---|---|
| Viscosità a 40° C | 100 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017500140-CARTUCCIA GRASSO PER 1750 CG 400 1750CG 400
Cartucce di grasso per 1750B
Punti di forza
Cartucce di grasso per 1750B
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 355x260x180 mm |
|---|---|
| Peso | 444,3 g |
| Confezione | ingrassatura |
| Viscosità a 40° C | 100 mm²/s |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,32 IVA inclusa
- Esaurito