162675-CARTUCCIA MICRO-FILTRO LFMAP-D-MIDI

Cartuccia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFMAP-D-MIDI
Rubix:160000000585405
Produttore:162675
EAN:4052568012601
162675-CARTUCCIA MICRO-FILTRO LFMAP-D-MIDI

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3/4 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162675-CARTUCCIA MICRO-FILTRO LFMAP-D-MIDI


Cartuccia micro filtro LFMAP-D-MIDI per micro-filtro LFMA, grado di filtrazione: 0,01 µm Dimensione=Midi, Serie=D, Grado di filtrazione=0,01 µm, Nota materiali=privo di rame e PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x55x55 mm
Peso47,2 g
Diametro di filettatura (pollici)3/4 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Tipologiamicro-filter cartridge lfmap-d-midi 162675
Portata volumetrica460 l/min
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Temperatura minima1,5 °C
Temperatura massima60 °C
Connessione3/4 npt / g 3/4 iso
Paese d'origineGB
Codice doganale84213925
124,62 IVA esclusa
/ Unità
152,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione