Riferimenti
Chiaravalli:74542050
Rubix:170000000733895
Produttore:74542050
EAN:8054652112286
Dettagli del prodotto : 74542050-CATENA TP.1205 K1-01 P.50X25 S2,5
Catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3190 g |
|---|---|
| Passo della catena | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,77 IVA esclusa
/ Metro
€ 37,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore